すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573MN-10

品名 : T10x 70 [Torx]ドライバー(ESD)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8400.10-70ESD
導電性グリップの為、静電気を逃します。
サイズT10軸長70mm
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
濡れた手で握っても滑りにくい
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
販売価格

2,490(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/17 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0546ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA573MN-6 T 6x 50 [Torx]ドライバー(ESD)
EA573MN-7 T 7x 50 [Torx]ドライバー(ESD)
EA573MN-8 T 8x 60 [Torx]ドライバー(ESD)
EA573MN-9 T 9x 60 [Torx]ドライバー(ESD)
EA573MN-10 T10x 70 [Torx]ドライバー(ESD)
EA573MN-15 T15x 80 [Torx]ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA573MN-15です。
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ546ページ
  • エスコ便利カタログ547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top