すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573XY-4

品名 : マルチツール(折込式)

仕様

(+)ビット#2(-)ビット5.0×1.0mm
Hexビット2・2.5・3・4・5・6・8mmTORXビットT25
ツール10機能収納サイズ(W×D×H)88×45×15mm
販売価格

5,660(税抜)/ 6,226円(税込)

カタログ価格

5,660円(税抜)/6,226円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/24 18:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0561ページ2468ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ560ページ
  • エスコ便利カタログ561ページ