すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575-81

品名 : 50x 60mm マグネットボード(打診棒装着用/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01167
サイズ(mm)ボード:50×60重量25g
材質ボード:塩化ビニルセット内容/付属品マグボード×2枚、ボードマーカー(黒)×1本、便利シール×14枚
建物等の点検・検査時の撮影に最適です
イレーザー付のマーカーが背面ポケットに収納できます
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 01:19現在)

更新
商品入数2販売単位ST
バリエーション一覧
EA575-81 50x 60mm マグネットボード(打診棒装着用/2枚)
EA575-82 70x100mm マグネットボード(打診棒装着用)
EA575-83 175x140mm マグネットボード(打診棒装着用)
その他関連
本体EA575-11 : 130- 520mm 打診棒
本体EA575-11A : 170- 720mm 打診棒
本体EA575-12 : 210-1170mm 打診棒
本体EA575-28 : 155- 635mm 打診棒(ステンレス玉)
本体EA575-39 : 1300-3000mm 打診棒(伸縮式ロング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top