すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575-85

品名 : 50x100mm マグネットミラー(打診棒装着用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01409
商品名マグミラーP70MAサイズ(mm)ミラー:50×100
重量(g)20材質アクリル
ネオジウム磁石付き
玉部が回転する商品には不向きです
販売価格

2,850(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA575-84 40x 60mm マグネットミラー(打診棒装着用)
EA575-85 50x100mm マグネットミラー(打診棒装着用)
その他関連
本体EA575-11 : 130- 520mm 打診棒
本体EA575-11A : 170- 720mm 打診棒
本体EA575-12 : 210-1170mm 打診棒
本体EA575-28 : 155- 635mm 打診棒(ステンレス玉)
本体EA575-39 : 1300-3000mm 打診棒(伸縮式ロング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top