すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575BB-0.5

品名 : 0.22kg/279mm 無反動ハンマー(ソフトフェイス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手袋をはめての使用でも滑りにくいグリップ

仕様

頭重量(g)226頭径(mm)27
全長(mm)279打撃面ポリマー樹脂
材質柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
販売価格

5,040(税抜)/ 5,544円(税込)

カタログ価格

5,040円(税抜)/5,544円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA575D-21
  • 品番

    EA575D-21

  • コメント

    違い:材質・頭重量・頭径

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top