すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579BA-34

品名 : 80x150mm スクレーパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質ステンレス(フッ素コート仕上げ)ハンドル材質エラストマ樹脂
全長150mm刃幅80mm
厚み9mm重量34g
グリップを曲げることで刃先が曲がるスクレーパーです。
1本で平面から曲面まで使えます。
作業面にピッタリ付くからキレイに剥がせます。
防錆性があり、粘着物や汚れの付着を防ぎ、使用後のお手入れも簡単です。
刃先形状は傷が付きにくい円弧型。
装飾の作業現場から内装業務、清掃業務など幅広く使えます。
追加説明●ステンレス製 Rスクレーパー(M) PRO
●刃部材質:ステンレススチール301H
●柄部材質(グリップ材質):エラストマ樹脂
●刃巾:80mm●全長:150mm
●刃部は301Hステンレス製で、鋭利な剥離性と優れた弾性です。刃先形状はキズの付きにくい円弧型。湾曲させることで剥離面に密着し、今までにない円滑な剥離作業が行えます。
●車窓のステッカーはがし等、大きな曲面に対応。
●刃部を湾曲できるグリップは、対象物に併せて端部を押し当てることで、対象物の形状に湾曲します。
●エラストマ樹脂製で滑らかな使用感と高い耐久性、過酷な環境下での使用にも耐えます。
●平面から曲面まで対応するスクレ-パーグリップ部が変形し、刃部に曲面を作り出します。 面にしっかりと接するように刃が変形します。傷が付きにくく、手先感覚で作業できます。海外での評価も高いです。
●剥がしにくくなった場合、紙やすりに湾曲させた状態でけ擦るることで、研ぎなおすことが可能です。
●フッ素樹脂加工で、高い防錆性と粘着物や汚れの付着を防ぎ、より円滑に作業が行えます。また、使用後のお手入れも簡単です。

販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top