すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580TA-17

品名 : 200m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番DK-MS200
軸径6.35mm(六角)剥き幅40mm
対応ドライバーインパクトドライバー14.4.V~ケーブルサイズ200m㎡
重量297g材質本体:アルミ
刃:スチール
替刃EA580TA-27
CV、CVTケーブル(600V)用
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。
ビット交換式(軸長55mm以上のビットをご使用ください。)
追加説明●サイズ縦(mm)…149
●サイズ横(mm)…54
●サイズ奥(mm)…54
●サイズ重量(g)…297
●PKサイズ縦(mm)…174
●PKサイズ横(mm)…60
●PKサイズ奥(mm)…60
●PKサイズ重量(g)…335
●硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー
●CV・CVTケーブルの被覆?がし
●充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が?がせます
●誰でも簡単、しかも精度は一定
●替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBL:1枚入」、「DK‐MSBL3:3枚入」)
●ビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
●ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能
●適応ケーブルサイズ:200m㎡
●剥き幅:40mm
●対応インパクトドライバー:14.4V~
●材質・・・本体:アルミ、刃:スチール●ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。

販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA580TA-11 14m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-12 22m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-13 38m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-14 60m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-15 100m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-16 150m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-17 200m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-18 250m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
EA580TA-19 325m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top