素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます。M8以上は差し替えなしの一連の作業で抜き取りが可能です
仕様
ボルトサイズ | M5、M6、M8、M10 | 木ねじ | 3.5~5.1mm(長さ38mmまで) |
---|
M8、M10は一連の作業で抜けます。 |
ドリル材質 | HSS | | |
---|
電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。 |
シャンク | 3.2~6.35mm(推奨10mmキーレスチャック) | | |
---|
販売価格 | 11,900円(税抜)/
13,090円(税込)
| カタログ価格 | 11,900円(税抜)/13,090円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/06 22:50現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0360ページ |
---|