すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-51

品名 : 160mm アートナイフ

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LC101BBL
刃幅4.9㎜刃厚0.5㎜
全長160㎜材質本体:アルミ
ホルダー部:POM
刃:SK120(旧SK2)
重量17g
薄物切断用アートナイフ
インレタ用ヘラ付
替刃8枚付(替刃は本体に収納可能)
ボディ内に8枚の替刃を内蔵できます。
小さなカーブでも自由自在です。
デザイナーに最適です。
追加説明●サイズ縦(mm)…160
●サイズ横(mm)…10
●サイズ奥(mm)…9
●サイズ重量(g)…17
●PKサイズ縦(mm)…210
●PKサイズ横(mm)…50
●PKサイズ奥(mm)…14
●PKサイズ重量(g)…25
●デザイナーに最適
●精密作業用カッター
●デザイナーに最適です
●小さなカーブでも自由自在に切れます
●インレタ用ヘラ付
●ボディ内に8枚の替刃を内蔵できます
●替刃タイプ:アートナイフ用替刃
●替刃8枚内蔵
●材質・・・本体:アルミ、ホルダー部:POM●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/04/30 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1865ページ

代替品

EA589AA-10
その他関連
部品EA589AS-51B : アートナイフ替刃(EA589AS-51用/20枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top