すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589BF-10

品名 : 153mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番168B※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>2点セット
  (EA589BF)本体×1、
  (EA589CA-1)替刃(10枚入り)×1
本体仕様
   材質:本体66ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、
       内軸:ステンレス鋼、刃:SK-120 
  様式:オートロック方式
  全長:153mm 
  刃幅:18mm
  刃厚:0.5mm
  本体には替刃(折線あり)3枚付属しています
替刃仕様
  刃材質:SK-120(炭素工具鋼)
  全長:100mm
  刃幅:18mm
  刃厚:0.5mm
  入数:10枚入り
本体内に替刃が一度に6枚まで収納でき、取り替えの手間が省けます
刃は裏から入れる方式で簡単にセットできます
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589BF
  • 品番

    EA589BF

  • コメント

    プラス EA589CA-1 カエハ

バリエーション一覧
EA589BF 153mm カッターナイフ(替刃3枚収納)
EA589BF-10 153mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top