すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CS-10

品名 : 145mm シートカッター(フックブレード)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

本体材質亜鉛ダイカストボディ刃材質スチール
サイズ145×40×23(t)mm刃の形状フック型
刃長51mm刃厚0.63mm
刃幅19mm重量140g
付属品替刃×1枚
刃は3段階で前進します。
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA589CR-10 : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
部品EA589CR-101A : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
部品EA589CS-1A : 51x19x0.063mm カッターナイフ替刃(フック刃/10枚)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top