すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AP-26

品名 : 110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

仕様

先端曲・鋭先端幅0.5mm
耐熱温度240℃材質チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
全長110mm重量20g
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/05/02 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0677ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ