頑丈なケースが落下衝撃を吸収し、エルゴグリップが疲労を軽減します
仕様
ケースサイズ | 33×310×410(H)mm | テープサイズ | φ4.8mm×15m |
---|
材質 | テープ:フレキシブルスチール | 使用荷重 | 2.2kN(225kgf) |
---|
重量 | 1.8kg | | |
---|
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。 |
丈夫なフレキシブルスチールケーブルです。 |
ワインダーケース付(テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。) |
販売価格 | 44,800円(税抜)/
49,280円(税込)
| カタログ価格 | 44,800円(税抜)/49,280円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/21 16:22現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|