すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599WG-2

品名 : 380mm/230mm グリットソー(粉末超硬刃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長380mm刃長230mm
刃厚0.6mmSK-5、タングステンカーバイト
レンガ・ブロックなどの切断に。
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA599DE-33
その他関連
オプションEA599WG-13 : 240mm ダイヤソー替刃(EA599WG-3用)
部品EA599WG-12 : 230mm グリットソー替刃(EA599WG-2用)
メイン画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top