すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA5A

品名 : [35個組] 機械修理用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

20/10/09 ●セット内容・EA560WA-22→EA560WA-22A、EA688LA-1→EA721K-31に変更 (NO.52 0963)

様々な現場での工事や修理に

仕様

<セット内容>35個組
EA304HB-80  80W電気半田ゴテ
EA310D-1.0   鉛フリーはんだ
EA521W    6本組ヤスリセット:平(10×1.2mm)、先細(3~11×1.2mm)、半丸(9.5mm)、三角(5mm)、角(3mm)、丸(φ3mm)
EA530A-8A     200mmモンキーレンチ
EA530A-12A   300mmモンキーレンチ
EA531DA-250  ウォーターポンププライヤー
EA532BA-200  プライヤー
EA534NC    210mm電工ペンチ
EA536-150   150mm強力ニッパー
EA537N     150mmラジオペンチ
EA538B     210mm圧着ペンチ
EA557A-100   (+)電工ドライバー
EA557B-100   (-)電工ドライバー
EA560WA-22A   (+)スタビードライバー
EA560WA-27   (-)スタビードライバー
EA573-80    8本組 [Hexagon]キーレンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
EA575Y     24mm先切ハンマー
EA582E     ハクソーフレームミニ
EA589CF    カッターナイフ
EA599B-1   引き回し鋸
EA707DC-6  ポケット型検電器
EA720HA-3.5  3.5m巻尺
EA721K-31    300mmアルミ水平器
EA505KC-1   450×230×243mm 工具箱
付属のケースは頑丈な厚肉成形
ケース材質耐衝撃性コポリマー
様々な現場での工事や修理に
販売価格

48,600(税抜)/ 53,460円(税込)

カタログ価格

48,600円(税抜)/53,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/22 10:19現在)

更新
商品入数1販売単位
モデルチェンジ品画像