すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AL-21

品名 : 10x13mm/140mm 吊バンドレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番PHWS-1013-3
サイズ(mm)ソケット:10×13
スパナ:12
全長(mm)140
重量(g)190材質クロムバナジウム鋼
スライド式の為、持ち替えずにソケットサイズの切替が可能で、狭所での作業を効率的に行えます。
6ポイント×12ポイント
15°タイプ
左右切替式
吊バンド、立バンド(10A~100A)の取付け作業に最適です。
先端めがね部分は12mmで、吊金具のタン回しに使用できます。
販売価格

6,410(税抜)/ 7,051円(税込)

カタログ価格

6,410円(税抜)/7,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA602AL-2
  • 品番

    EA602AL-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top