すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602K-5B

品名 : 14x17mm ラチェットめがねレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

12ポイント
サイズ14×17mm全長205mm
材質スチール
ストレートタイプ
厚み(mm)12.7×12.7重量(g)201
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/30 03:19現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、12点のバリエーションがあります。

代替品

EA602C-20
バリエーション一覧
EA602K-0 6x 7mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-1 7x 8mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-1C 8x10mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-2 9x10mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-2B 10x12mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-3B 11x13mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-3C 12x13mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-4 12x14mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-5 13x14mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-5B 14x17mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-7B 17x19mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-8 19x21mm ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top