すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-11

品名 : [56個組] 工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK35611XMC
(3/8”)ソケット(6角)8・10・12・13・14mm(3/8”)ディープソケット(6角)8・10・12・14mm
(3/8”)Hexビットソケット3・4・5・6mm(3/8”)ラチェットハンドル188mm
(3/8”)スピンナーハンドル300mm(3/8”)クイックスピンナー31mm
(3/8”)エクステンションバー75・150mmめがねレンチ(45°ロング)8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
コンビネーションレンチ8・10・12・13・14・17mm(+)樹脂柄ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー5.5×75・63×100・8×150mm(+)樹脂柄スタビードライバー#2×25mm
(-)樹脂柄スタビードライバー6.3×25mm(-)ドライバー0.7×60・1.2×150mm
コンビネーションプライヤー200mmモンキーレンチ200mm
ラジオペンチ160mmニッパー159mm
コンビネーションハンマー730gロッキングプライヤー165・180mm
ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(3/8”)T型ハンドル255mm
マグネット付パーツトレイ
ケースサイズ520(W)×215(D)×300(H)mmケース材質スチール製
重量18kg
販売価格

143,200(税抜)/ 157,520円(税込)

カタログ価格

143,200円(税抜)/157,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0443ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ442ページ
  • エスコ便利カタログ443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top