すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-12

品名 : [53個組] 工具セット(12-60N・mデジタルトルクレンチ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK35310XS1
(3/8”)ディープソケット(6角)8・10・12・14mm(3/8”)エクステンションバー75・150mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント45mm(3/8”)ラチェットハンドル180mm
コンビネーションレンチ8・10・12・13・14・17mmコンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)200mm
ニッパー150mmラジオペンチ150mm
(+)貫通ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー5.5×75・6.3×100mm
(+)スタビードライバー#2×25mm(-)スタビードライバー6.3×25mm
めがねレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角)8・10・12・13・14・17・19・21mm
(3/8”)クイックスピンナー36mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
コンビハンマー730g
マグネット付パーツトレー
重量18kg(3/8”)デジタルトルクレンチ測定範囲:12~60N・m
ケースサイズ520(W)×215(D)×300(H)mmケース材質スチール製
(3/8”)スピンナーハンドル300mm
販売価格

119,000(税抜)/ 130,900円(税込)

カタログ価格

119,000円(税抜)/130,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top