すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-53

品名 : [52個組] 工具セット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK7021M
ソケットホルダー1/2”用×10×2本(1/2”)Hexビットソケット5・6・8・10・12mm
(1/2”)ソケット(6角)10・12mm(1/2”)ソケット(12角)13・14・17・19・23・24・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル250mm(1/2”)エクステンションバー75・150mm
(-)ドライバー5.5×75・6.3×100・8×150mm(+)ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
めがねレンチ10×12・11×13・14×17・17×19・22×24mmスパナ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19mm
コンビネーションプライヤー200mmニッパー150mm
ラジオペンチ150mmコンビハンマー610g
モンキーレンチ250mmウォーターポンププライヤー250mm
ボールポイント六角レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmツールワゴンサイズ670(W)×420(D)×900(H)mm
ツールワゴン材質スチール製重量46.5kg
販売価格

193,000(税抜)/ 212,300円(税込)

カタログ価格

193,000円(税抜)/212,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0443ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ442ページ
  • エスコ便利カタログ443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top