すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SB-56

品名 : [59個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番SK4580E
〈セット内容〉59点セットケースサイズ510(W)×275(D)×325(H)mm
ケース材質スチール製重量21kg
(1/2”)ソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm(1/2”)クイックスピンナー34.5mm
(1/2”)ラチェットハンドル250mm(1/2”)エクステンションバー75・150mm
(1/2”)スピナーハンドル400mm(1/2”)ユニバーサルジョイント67mm
めがねレンチ(45°ロング)8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm(+)樹脂柄ドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)樹脂柄ドライバー5.5×75・6.3×100・8×150mm樹脂柄(+)スタビードライバー#2×25mm
樹脂柄(-)スタビードライバー6.3×25mmラチェットドライバーハンドル109mm
コンビネーションレンチ8・10・12・13・14・17mmコンビネーションプライヤー200mm
ラジオペンチ165mmニッパー159mm
コンビハンマー730gボールポイントロング六角棒レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
板ラチェット差替えドライバセット(+)ビット:#2(22・30mm)・#3
Hexビット:4・5・6mm
マグネット付パーツトレイ
ネイル&ハンドブラシ
トレイ(3枚)
販売価格

116,000(税抜)/ 127,600円(税込)

カタログ価格

116,000円(税抜)/127,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0445ページ
その他関連
セット商品EA532KA-200 : 30mm/200mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA536AK-150 : 159mm ニッパー
セット商品EA537EK-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA614B-8 : 8.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-10 : 10mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-12 : 12mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-13 : 13mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-14 : 14mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-17 : 17mm 片目片口スパナ
セット商品EA616B-4 : 8 x10mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-8 : 11x13mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-9 : 12x14mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-11 : 14x17mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-12 : 17x19mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616B-17 : 22x24mm 両口めがねレンチ
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RB-4 : 1/2"DRx400mm スピンナーハンドル
セット商品EA618RB-16 : 1/2"DR/φ46mm クイックスピンナー
セット商品EA618RC-75 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RF-1 : 1/2"DR ユニバーサルジョイント
セット商品EA618RK-21 : 1/2"DRx21mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-22 : 1/2"DRx22mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-24 : 1/2"DRx24mm ソケット(六角)
セット商品EA618RK-27 : 1/2"DRx27mm ソケット(六角)
セット商品EA928AG-49 : 100x20mm ネイルブラシ
セット商品EA956A-11 : 510x275x325mm ツールキャビネット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ444ページ
  • エスコ便利カタログ445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top