すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612VC-11

品名 : 122個組 航空機整備用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番13214
〈セット内容〉122点重量27.5kg
片目片口スパナ(mm)3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30めがねギヤレンチ(mm)7×8、9×10、
12×13、17×19
(1/4”)ソケット(6角)(mm)4・4.5(1/4”)ソケット(12角)(mm)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14
(1/4”)ディープソケット(6角)(mm)4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14(1/4”)ユニバーサルソケット(mm)6・7・8・9・10
(1/4”)エクステンションバー(mm)54・150(1/4”)ユニバーサルジョイント45mm
ソケットアダプター凹1/4”×凸3/8”(1/4”)ラチェットハンドル117mm
(1/4”)ビットラチェットハンドル117mm(1/4”)ビットホルダー25mm
(3/8”)ソケット(12角)(mm)15・17・19・21・22・24(3/8”)ディープソケット(12角)(mm)15・17・19・21
(3/8”)エクステンションバー(mm)76・240(3/8”)ユニバーサルジョイント60mm
ソケットアダプター凹3/8”×凸1/4”、
凹3/8”×凸1/2”
(3/8”)ラチェットハンドル193mm
(3/8”)ビットホルダー32mm(3/8”)スピーダーハンドル408mm
1/4”ビットドライバー190mm(-)ビット4.5×0.6mm
テーパーピンポンチ2×120、3×120、4×120、5×120mmピンポンチφ1.4×82、φ2.8×92mm
(+)強力ドライバー#1×80、#2×100、#3×150mm(-)強力ドライバー5.5×100、8.0×150mm
ボールポイント六角棒レンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmペンチ200mm
ラジオペンチ170mmウォーターポンププライヤー240mm
グリッププライヤー175mmワイヤーツイスター230mm
ニッパー160mmナイロンハンマー290mm(413g)
ハンマー320mm(600g)シクネスゲージ0.05~1mm
ハクソーフレーム252mmけがき針250mm
マグネットピッキングツール500mm伸縮ミラー(φ50mm)285~725mm
ピッキングツール540mmメジャー3m
LEDライト170×40×35mm
ノギス
折り畳み式ケーブルナイフ
ツールキャビネット付
航空機・ヘリコプターの整備用
販売価格

722,000(税抜)/ 794,200円(税込)

カタログ価格

722,000円(税抜)/794,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 11:27現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0394ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ394ページ
  • エスコ便利カタログ395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top