すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614DF-17A

品名 : 17x275mm ギアレンチ(ロングサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番38367
サイズ(mm)17厚み(mm)9.8×10.9
全長(mm)275ラチェットギア数72
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
ロング仕様で従来の長さでは届かない奥まった作業に
スパナ部は新開発のSurface Drive Plus(面接触)を採用
ミラー仕上げ
送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。
60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。
面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。
スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。
見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。
販売価格

3,850(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA614LP-17
ウェブカタログ画像
※画像はEA614DF-8Aです。
  • ※画像はEA614DF-8Aです。
  • ●サイズ(mm):8●全長(mm):150●スパナ部幅(B;mm):20.3●メガネ部幅(D;mm):18.6●スパナ部厚み(TA;mm):6.3●メガネ部厚み(TB;mm):7.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top