非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
材質 | チタン合金(6Al-4V) | サイズ(mm) | 22 |
---|
全長(mm) | 258 | 重量(g) | 200 |
---|
非磁性、耐薬品性 |
硬度 | HRC30~40 | | |
---|
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
■高所作業で軽量工具を必要とする場所 |
■海水などで工具が錆びる場所 |
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 |
このような場所での作業に力を発揮します。 |
販売価格 | 46,500円(税抜)/
51,150円(税込)
| カタログ価格 | 46,500円(税抜)/51,150円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/15 18:10現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|