すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616BP-5

品名 : 17x19mm フレックスレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSATA型番47509
両端稼動のダブルフレックスタイプ
材質クロムバナジウム合金鋼
12ポイント
自由に角度を変えながら、奥まった箇所でも効率的に作業が行えます。
サイズ17×19mm外径24×27mm
全長273mm重量323g
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top