すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617GH-400

品名 : 3/8"DR/3-12mm/250mm [INHEX]ビットソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角3/8”
7個組
サイズ3・4・5・6・8・10・12mm全長250mm
ソケット長(mm)25
アイコン
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA617GH-403 : 3/8"DR/ 3x250mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GH-404 : 3/8"DR/ 4x250mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GH-405 : 3/8"DR/ 5x250mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GH-406 : 3/8"DR/ 6x250mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GH-408 : 3/8"DR/ 8x250mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GH-410 : 3/8"DR/10x250mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GH-412 : 3/8"DR/12x250mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • (取付例)\n※T型ハンドルは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top