すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617ZA-1

品名 : 1/2"DR ソケットセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番※ESCOオリジナルセット品
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24(9個組)全長(mm)38~42
差込角1/2”
手締めの際に便利な側面ローレット加工
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 05:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA617ZA-10 : 1/2"DRx10mm ソケット
セット商品EA617ZA-12 : 1/2"DRx12mm ソケット
セット商品EA617ZA-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA617ZA-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA617ZA-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA617ZA-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA617ZA-21 : 1/2"DRx21mm ソケット
セット商品EA617ZA-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA617ZA-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA617ZAです。
当製品はソケットホルダーが12個です。
  • ※画像はEA617ZAです。\n当製品はソケットホルダーが12個です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top