すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CS-100

品名 : 1/2"DR/3/16"-3/4" [INHEX]ソケットセット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番※ESCOオリジナルセット品
対辺(インチ)3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4(10個組)全長(mm)43
差込角1/2”ソケットホルダー全長:330mm、クリップ数:12個
アイコン
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/15 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0463ページ

代替品

EA618CS-100A
  • 品番

    EA618CS-100A

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

その他関連
セット商品EA618CS-102 : 1/2"DRx3/16"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-103 : 1/2"DRx7/32"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-104 : 1/2"DRx 1/4"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-106 : 1/2"DRx5/16"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-108 : 1/2"DRx 3/8"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-109 : 1/2"DRx7/16"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-110 : 1/2"DRx 1/2"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-111 : 1/2"DRx9/16"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-112 : 1/2"DRx 5/8"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618CS-113 : 1/2"DRx 3/4"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • セット商品
  • ホルダーイメージ\n※商品のクリップ数は12個です。
  • エスコ便利カタログ462ページ
  • エスコ便利カタログ463ページ