すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618D-5

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット(25個組)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番6260A
<セット内容>25点セットソケット(12角)15/16”・31/32”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-3/16”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-9/16”・1-5/8”・1-11/16”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2”
(-)ビットソケット6.4×33.5mmラチェットハンドル565mm
T型スライドハンドル500mmエクステンションバー75・200・400mm
ユニバーサルジョイント
差込角3/4”メタルケースサイズ580×200×85(H)mm
総重量19.0kg
販売価格

113,400(税抜)/ 124,740円(税込)

カタログ価格

113,400円(税抜)/124,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/05 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0483ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top