すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618KX-1

品名 : 1/2"DR/E10-E24 [Torx] ソケットセット(9個組)

仕様

メーカーTONE型番HTXE409
サイズE10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24(9個組)全長(mm)40
差込角1/2”重量(kg)0.78
ソケットホルダー付
販売価格

9,100(税抜)/ 10,010円(税込)

カタログ価格

9,100円(税抜)/10,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/16 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0452ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ452ページ
  • エスコ便利カタログ453ページ