すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AL-41

品名 : 4mmx15m ポリロープ(モシーカモフラージュ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります

仕様

カラー(迷彩柄)モシーフィールド使用荷重27kg
サイズφ4mm×15.2m重量1.27kg
構造ダイヤモンドブレード(32打ち)材質ポリプロピレン
なめらかな手触りで、摩耗が少なく、耐候性があります。
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628AL-3
  • 品番

    EA628AL-3

  • コメント

    違い:φ4・Φ8 2本組

バリエーション一覧
EA628AL-41 4mmx15m ポリロープ(モシーカモフラージュ)
EA628AL-61 6mmx15m ポリロープ(モシーカモフラージュ)
EA628AL-81 8mmx22m ポリロープ(モシーカモフラージュ)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top