すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AS-1

品名 : φ1.5mmx64.5m レベル用水糸(金)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ナイロンサイズφ1.5mm×64.5m
カラーゴールド
ラインの出し入れが簡単にできます。
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 20:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA628AS-91
  • 品番

    EA628AS-91

  • コメント

    色:蛍光イエロ-、130m

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top