すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PM-233

品名 : 44mmx100m ベルト締機用ベルト(タイトロン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオーエッチ工業型番TKB44-1T
名称ベルト締機用ベルト全長100m
44mm厚み0.7mm
破断強度1000kgf(シングル)材質ポリエステル
適合品番ベルト締機:EA628PM-201、202
止金具:EA628PM-213
柔らかくて、作業がしやすい
梱包物にキズが付きにくい
ポリエステル原糸を高密度織りしたベルトです
販売価格

9,550(税抜)/ 10,505円(税込)

カタログ価格

9,550円(税抜)/10,505円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA628PM-232です。
  • ※画像はEA628PM-232です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top