すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PN-100

品名 : φ170x25mm PPテープ用収納ケース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)φ170×125(H)材質ポリプロピレン
使用可能ロープEA628PP-5A~5E、EA628PN-1・-11、12・-66
積み重ね可能
PPロープや荷造り紐を収納し、付属のカッターで任意の長さにカットできます。
(巻取サイズφ145×110(H)mmまで)
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA628PN-1 : 300m PPテープ(荷造り紐/白)
オプションEA628PN-11 : 500m 荷造りテープ(非粘着/白)
オプションEA628PN-12 : 500m 荷造りテープ(非粘着/赤)
オプションEA628PN-66 : 150m 荷造りひも