すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628RR-452

品名 : 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鉄(黒亜鉛メッキ)適用バンド幅25mm
サイズ37×25.3mm
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/28 12:11現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA628RR-425
  • 品番

    EA628RR-425

  • コメント

    スチール・ニッケルメッキ

バリエーション一覧
EA628RR-451 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
EA628RR-452 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
EA628RR-453 30mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top