すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628XD-12

品名 : 12.0mm x60m ビニロンロープ(金剛打ち)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

約1m毎に印付
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)構造金剛打ち
引張強度6.86kNサイズφ12mm×60m
追加説明●拡大画像の青い部分が約1m毎の印になります。(2009/10/7/0993)
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628XD-9A
  • 品番

    EA628XD-9A

  • コメント

    変更点:太さ、長さ、引張強度等