すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZZ-54

品名 : φ16x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)φ16×1800入数5本
材質特殊オレフィン系樹脂グリーン
用途誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など
花卉:菊・カーネーション・観葉植物など
梨・桃・みかん・ぶどうなど
ツルが巻きやすく、すべり落ちません。
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
農薬・肥料に侵されにくいです。
販売価格

2,890(税抜)/ 3,179円(税込)

カタログ価格

2,890円(税抜)/3,179円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 21:41現在)

更新
商品入数5販売単位PK

この商品には、18点のバリエーションがあります。

代替品

EA628ZZ-54A
バリエーション一覧
EA628ZZ-31 φ 8x 750mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-32 φ 8x 900mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-33 φ 8x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-34 φ 8x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-35 φ 8x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-41 φ11x 900mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-42 φ11x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-43 φ11x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-44 φ11x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-52 φ16x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-53 φ16x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-54 φ16x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-61 φ20x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-62 φ20x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-63 φ20x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-71 φ26x1200mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-72 φ26x1500mm ネット用支柱(イボ付/5本)
EA628ZZ-73 φ26x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
その他関連
オプションEA628ZZ-86 : φ16mm 支柱用連結用継手(6個)
オプションEA628ZZ-88 : φ16mm 支柱用フィルム留め具(6個)
オプションEA628ZZ-89 : φ16mm 支柱用十字固定フックバンド(6個)
オプションEA628ZZ-95 : φ16xφ16mm 支柱用固定クリップ(5個)
オプションEA628ZZ-96 : φ16xφ20mm 支柱用固定クリップ(5個)
オプションEA628ZZ-98 : φ16mm 支柱用コードクリップ(10個)
ウェブカタログ画像
※5本入
  • ※5本入
  • 入数5本
  • ★全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top