すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638AB-13

品名 : 8.0mmx74mm スナップフック(リング付/ステンレス製)

仕様

内寸(mm)74×20線径(mm)8
開口部(mm)10使用荷重120kgf
材質SUS304重量75g
仕上げミガキ
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2024/04/28 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1452ページ

代替品

EA638DC-8
  • 品番

    EA638DC-8

  • コメント

    変更点:全長

バリエーション一覧
EA638AB-11 5.0mmx56mm スナップフック(リング付/ステンレス製)
EA638AB-12 6.0mmx65mm スナップフック(リング付/ステンレス製)
EA638AB-13 8.0mmx74mm スナップフック(リング付/ステンレス製)
EA638AB-14 10.0mmx90mm スナップフック(リング付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top