すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EG-9

品名 : 52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)

仕様

線径5mm全長52㎜
口幅11㎜使用荷重20kg
材質SUS304重量17g
入数5個
さびにくく、耐久性に優れたステンレス製
主に、船舶用に使用されます。
RoHS2対応品
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/24 21:33現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1354ページ
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • D:5mm   L1:52㎜   L2:42㎜\nW1:15㎜   W2:15㎜   S:11㎜
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ