すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FC-52

品名 : 0.65ton Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS316)サイズb:16mm a:22mm、
d:8mm l:94mm
使用荷重(kg)650重量148g
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638FC-9
  • 品番

    EA638FC-9

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638FC-51 0.25ton Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-52 0.65ton Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nb:16、a:22、d:8、l:94
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top