すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LA-126

品名 : 123x122x 80mm 石鹸皿(吸盤式・ポリ・ステンレス枠)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名ラックス
仕様レバー式超強力吸盤耐荷重2kg
サイズ123(W)×122(D)×80(H)mmトレーサイズ(W×D×H)105×80×17mm
材質フレーム:ステンレス、
皿:ポリスチレン
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/17 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1890ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1890ページ
  • エスコ便利カタログ1891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top