すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638LA-62

品名 : 342mm 5連フック(レバー式吸盤付/ステンレス製)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名レア
サイズ349×36×61(H)mm材質支持部・エンドキャップ・レバー:ABS樹脂
バー:ステンレス(SUS304)
フック:ABS、ステンレス(SUS304)
吸盤:エラストマー
吸盤軸:ポリアセタール
耐荷重5kg入数1個
重量90g
レバー式吸盤タイプ
レバーを押すだけの簡単取付け。
位置変え自在
支持部が回転するので、戸棚の下にも取付けできます。
取付けられる所(光沢のある平らな面)
・6.5cm角以上のタイル
・模様のないステンレス
・プラスチック面
・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面
取付けられない所(凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある所)
・模様のあるステンレス
・布やビニールなどの壁紙
・木壁
・しっくい
・モルタル
・ガラス
・ミラー面
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2024/06/12 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1890ページ

代替品

EA638LA-121
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1890ページ
  • エスコ便利カタログ1891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top