すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642GL-6

品名 : 2300g/38x400mm 銅ハンマー(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性と強度に優れたベリリウム銅合金製

仕様

ヘッド形状ドラム形状材質
柄材質頭重量2300g
全長400mm頭径38mm
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA643DA-104
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top