すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BB-45

品名 : 1473mm 土起こし用鍬

カタログ訂正

24/03/08 ●重量 誤:6.8kg、正:1.26kg(No.55 1239)

仕様

重量1.26kg材質先端:強化鋼
柄:ファイバーグラス
先端サイズ(mm)140×152全長(mm)1473
販売価格

8,900(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/03 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2587ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2586ページ
  • エスコ便利カタログ2587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top