すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-163

品名 : 485x550mm/1350mm スノーダンプ(折畳み型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端サイズ(mm)440×550全長(mm)1250、1300、1350(3段階調整)
材質ポリエチレン、鋼管パイプ(粉末コーティング)、他重量(kg)5.2
先端ブレード付
販売価格

9,000(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top