すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650RA-31

品名 : 110-285mmx 730mm レーキ・片手(伸縮式・3本)

仕様

全長545~730mm先端幅110~285mm
重量340g先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
柄材質アルミパイプ(クロムメッキ)入数3本
販売価格

2,940(税抜)/ 3,234円(税込)

カタログ価格

2,940円(税抜)/3,234円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2024/05/08 02:45現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2591ページ

代替品

EA650RA-32
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2590ページ
  • エスコ便利カタログ2591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top