すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA657-161M

品名 : 553x424x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1610M
IP54
仕様発泡ウレタン内蔵サイズ
  外寸:584(W)x347(D)x665(H)mm
  内寸:424(W)x270(D)x553(H)mm
深さ蓋:52mm、本体:218mm使用温度-40℃~99℃
重量11.93kg(発泡ウレタンを除く)
リトラクタブル延長ハンドル
キャスター付
キャスターは102×38mmのウレタン製です。
キャスターにはステンレスベアリングを使用。
Oリングシール付
耐水、耐衝撃、防塵仕様
ステンレス製の南京錠取付部分。
販売価格

95,300(税抜)/ 104,830円(税込)

カタログ価格

95,300円(税抜)/104,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 20:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA657-161MN 553x424x270mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
EA657-161M 553x424x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-162M 545x417x318mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-162MN 545x417x318mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top