すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661DC-10

品名 : 170x450x150mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!

仕様

サイズ外径:170×450×150(H)mm
内径:127×406×150(H)mm
材質ポリマー
入数10
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!
奥行450mm用
ネスティング収納で省スペース保管
倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍
プレートホルダー付き
まとめ買い(10個入り)でさらにお買い得!
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 09:06現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA661EC-12
  • 品番

    EA661EC-12

  • コメント

    メーカー違い:同サイズ20個入

EA661CS-13
  • 品番

    EA661CS-13

  • コメント

    サイズ・入数違い仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • ラック奥行450mm
  • DC-10は10個入りです。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top