すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA686A-1

品名 : 8x 9mm メガネレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番42214
材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)8×9
全長(mm)185
40°タイプ
12ポイント
SATADRIVEソケットの角の切込みがオーバートルク時の圧力を分散しナットの角が丸くなることを軽減します。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 08:50現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、28点のバリエーションがあります。

代替品

EA686A-2
  • 品番

    EA686A-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA686A-0.5 5.5x7mm メガネレンチ
EA686A-0.6 6x 7mm メガネレンチ
EA686A-1 8x 9mm メガネレンチ
EA686A-2 8x10mm メガネレンチ
EA686A-2.5 9x11mm メガネレンチ
EA686A-3 10x11mm メガネレンチ
EA686A-4 10x12mm メガネレンチ
EA686A-5 11x13mm メガネレンチ
EA686A-7 12x14mm メガネレンチ
EA686A-7.5 13x15mm メガネレンチ
EA686A-7.6 13x16mm メガネレンチ
EA686A-9 14x17mm メガネレンチ
EA686A-10 16x17mm メガネレンチ
EA686A-10.5 16x18mm メガネレンチ
EA686A-11 17x19mm メガネレンチ
EA686A-12 19x21mm メガネレンチ
EA686A-12.5 19x22mm メガネレンチ
EA686A-13 21x23mm メガネレンチ
EA686A-14 22x24mm メガネレンチ
EA686A-15 23x26mm メガネレンチ
EA686A-16 24x27mm メガネレンチ
EA686A-17 27x30mm メガネレンチ
EA686A-18 30x32mm メガネレンチ
EA686A-101 3/8 "x 7/16" メガネレンチ
EA686A-102 1/2 "x 9/16" メガネレンチ
EA686A-103 11/16"x 3/4 " メガネレンチ
EA686A-104 13/16"x 7/8 " メガネレンチ
EA686A-105 7/8 "x15/16" メガネレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top