すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA686S-12

品名 : 30x32mm 両口ラチェットレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ソケットとラチェットの複合機能で作業効率が向上、左右切換式で両転可能です

仕様

メーカーSATA型番47324
材質クロムバナジウム鋼
左右切替
12ポイント
シノ付
サイズ30×32mm厚み65mm
全長420mm重量1160g
販売価格

5,420(税抜)/ 5,962円(税込)

カタログ価格

5,420円(税抜)/5,962円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA602AJ-28
  • 品番

    EA602AJ-28

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA686S-3 12x14mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-7 19x21mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-7A 19x22mm 両口ラチェットレンチ
EA686S-8 21x26mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-10 24x27mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA686S-12 30x32mm 両口ラチェットレンチ
EA686S-13 32x36mm 両口ラチェットレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top